Cable duct stick-on
Cable duct stick-on
Art.-nr. 0976502785
EAN 4062856569090
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Grijs |
Verbindingstype (primair) | 0 - Niet van toepassing |
Aansluitingstype (secondair) | 0 - Niet van toepassing |
Lengte | 1200 mm |
Breedte | 10 mm |
Hoogte | 5 mm |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Beschermklasse | 0 - Niet van toepassing |