Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cable dispenser XB500

Cable dispenser XB500

Ürün no. 0975811500

EAN 4061975268440

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cable dispenser XB500

Ürün no. 0975811500
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
Particularly suitable for damaged cable reels. Load up to 800 kg
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

500 mm

Genişlik

500 mm

Yükseklik

133 mm

Yük kapasitesi

800 kg

Ağırlık

6350 g

Malzeme

Plastik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bazalt teknolojili kablo yürütme spirali

PSHROD-CBLFEDSYS-YELLOW-M6-D4,6-L1000

Basalt fibre technology enables extreme bending radii and a high degree of shape stability and is virtually unbreakable.
x 3 ad.
Bazalt teknolojili kablo yürütme spirali

PSHROD-CBLFEDSYS-BLACK-M6-D5,6-L1000

Basalt fibre technology enables extreme bending radii and a high degree of shape stability and is virtually unbreakable.
x 3 ad.
Bazalt teknolojili kablo yürütme spirali

PSHROD-CBLFEDSYS-RED-M6-D6,6-L1000

Basalt fibre technology enables extreme bending radii and a high degree of shape stability and is virtually unbreakable.
x 3 ad.
Multifunction mandrel f. cable dispenser XB300/500

MULTIFUNCTMNDRL-F.CBLDSP-XB300/500

Dispensing loose cable bundles and single-core cables up to a maximum height of 294 mm and a maximum diameter of 430 mm
x 1 ad.
Swivel castor adapter plate for dispenser XB500

ADAPTPLT-SWIVCSTR-(F.CBLDSP-XB500)

4 transport castors with locking brake for fixing in the desired position
x 1 ad.
Adapter plate with legs for cable dispenser XB500

ADAPTPLT-LEG-(F.CBLDSP-XB500)

The four fold-out feet allow the XB500 cable dispenser to be set at a higher position (21 cm)
on the ceiling to be concreted