Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cable dispenser XB300

Cable dispenser XB300

Cikksz. 0975811300

EAN 4061975268433

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cable dispenser XB300

Cikksz. 0975811300
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
Particularly suitable for damaged cable drums. Load-bearing capacity up to 300 kg
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

300 mm

Szélesség

300 mm

Magasság

105 mm

Teherbírás

300 kg

Tömeg

1300 g

Anyag

Műanyag

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tolórúd, Basaltic Technology

PSHROD-CBLFEDSYS-YELLOW-M6-D4,6-L1000

Basalt fibre technology enables extreme bending radii and a high degree of shape stability and is virtually unbreakable.
x 3 db
Tolórúd, Basaltic Technology

PSHROD-CBLFEDSYS-BLACK-M6-D5,6-L1000

Basalt fibre technology enables extreme bending radii and a high degree of shape stability and is virtually unbreakable.
x 3 db
Tolórúd, Basaltic Technology

PSHROD-CBLFEDSYS-RED-M6-D6,6-L1000

Basalt fibre technology enables extreme bending radii and a high degree of shape stability and is virtually unbreakable.
x 3 db
Multifunction mandrel f. cable dispenser XB300/500

MULTIFUNCTMNDRL-F.CBLDSP-XB300/500

Dispensing loose cable bundles and single-core cables up to a maximum height of 294 mm and a maximum diameter of 430 mm