Câble de raccordement
Câble de raccordement pour LED double Stick 2
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée | 12 V/DC |
Tension d'entrée max. | 12 V/DC |
Tension de sortie | 12 V/DC |
Type de connexion | Système enfichable LD2 |
Longueur de câble | 2500 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |