Cable de encendido de silicona
Cable de contacto de silicona
VEHWRE-IGNIT-SILICONE-REEL-BLACK
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Hilo fino, trenzado de Cu estañado, aislamiento del alma a base de silicona reforzada
- Pico de tensión de choque/tensión de medida: 20 kV
Hojas de datos(X)
Sección transversal del hilo | 1 mm² |
Color | Negro |
Tensión nominal | 10000 V/CC |
Diámetro exterior | 7 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -60 hasta 180 °C |
Condiciones de temperatura mínima | -60 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 180 °C |