Cable de control para ajustar el color de la luz
Cable de control para ajustar el color de la luz
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tensión de entrada | 12 V/CC |
Tensión de salida | 12 V/CC |
Número de conexiones | 1 Uds |
Material | Plástico |
Tipo de conexión (principal) | Sistema de conexión LED A |
Tipo de conexión (secundaria) | Sistema de conexión LED A |
Longitud del cable | 200 mm |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!