Cable de carga y datos USB Conector 2 en 1 Micro USB y USB tipo C
Cable de datos y carga Micro USB
AY-CABLE-CARGADOR-MP-MICRO/USB-1,2M
Nº de art.
0837900107
EAN 4056807571744
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
El cable de alta calidad con un acabado robusto permite la carga y sincronización a hasta 480 Mbps.
- Función de carga rápida
- Cabezal de cable de aluminio con alivio de carga
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Ideal para cámaras, reproductores MP3, tablets, consolas de videojuegos, altavoces tecnología Bluetooth, e-readers, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, dispositivos de navegación, teléfonos móviles o smartphones con un puerto Micro USB/USB tipo C para cargar o intercambiar datos.
- Compatible con todos los terminales habituales con puerto Micro-USB o USB tipo C. Smartphones, tablets, portátiles, e-readers, consolas de videojuegos, cámaras y videocámaras, cargadores portátiles, altavoces Bluetooth, dispositivos GPS.
Longitud | 120 cm |