Cable de arranque para camiones, 50 mm²
Cable arrnq. Truckstart c. cajas arr. segu. 50 mm²
CABLE ARRANQUE CAMION 50MM.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con dos cajas de arranque seguro en una robusta carcasa de plástico
- Protección contra sobrecargas
- No incluye protección contra inversiones de polaridad
Para todos los motores HGV
Líneas individuales muy flexibles
- Colocación en paralelo con elementos de conexión
- La línea conserva la flexibilidad aun a temperaturas de congelación
Peso: 7,0 kg
Pinzas en ángulo con revestimiento completo y totalmente aisladas para 1000 A
Las pinzas presentan conicidad en los extremos
Se suministra en una bolsa de tela resistente al desgaste y a los desgarros
Siga las instrucciones de uso adjuntas
Hojas de datos(X)
Color | Rojo |
Sección transversal del cable | 50 mm² |
Longitud del cable | 5 m |
Corriente máxima | 1000 A |