Cable de arranque 35 mm²
Cable de arranque cajas de arranque seguro, 35 mm²
CHICOTE PARA ARRANQUE 35MMX4.5MTS.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con dos cajas de arranque seguro en una robusta carcasa de plástico
- Protección contra sobretensión
- Sin protección contra inversión de polaridad
Para motores de gasolina
Hasta un máx. de 7000 cm³
Para motores diésel
Hasta un máx. de 4000 cm³
Peso: 4,7 kg
Abrazaderas de chapa de acero completamente aisladas, se pueden cargar hasta un máximo de 600 A
Cumple con DIN
Se suministra en una bolsa de tela resistente al desgaste y a los desgarros
Siga las instrucciones de uso adjuntas
Hojas de datos(X)
Color | Rojo |
Sección transversal del cable | 35 mm² |
Longitud del cable | 4,5 m |
Corriente máxima | 600 A |