Cable de arranque 25 mm²
Cable de arranque cajas de arranque seguro, 25 mm²
STRTCBL-DIN72553-STARTSAFE-25SMM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con dos cajas de arranque seguro
- Protección contra sobretensión
- No incluye protección contra inversiones de polaridad
Para motores de gasolina
Hasta un máx. de 5500 cm³
Para motores diésel
Hasta un máx. de 3000 cm³
Peso: 2,7 kg
Pinzas de plástico completamente aisladas para cargas de hasta un máx. de 350 A
De acuerdo con las normas DIN
En funda de tela resistente
Siga las instrucciones de funcionamiento adjuntas.
Hojas de datos(X)
Color | Rojo |
Sección transversal del cable | 25 mm² |
Longitud del cable | 3,5 m |
Corriente máxima | 350 A |