Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Câble d'extension

Câble d'extension tridirectionnel avec fiche plate
RALLONG-3VO-(H05W-F)-FICH-PL-16A-230V-3M

Art. N° 0976903095

EAN 4099618806681

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Câble d'extension

Art. N° 0976903095
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
Avec adaptateur tridirectionnel et fiche plate
  • La faible hauteur de montage de la fiche permet de placer les meubles directement contre le mur

  • La poignée pliante facilite le retrait de la fiche sans force excessive

  • Type de câble : H05VV-F 3G 1,5 mm²
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de câble

H05VV-F3G1,5mm²

Longueur de câble

3000 mm

Courant nominal

16 A

Tension nominale

230 V/CA

Indice de protection IP

IP 20

Type de prise

F

Nombre de douilles (fiche de sécurité)

3 PCS