Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Cable connector VW Sysko

Cable connector VW Sysko
SYSTEMKOFFER

Varunr. 5964055807
EAN-nummer 4046777768787
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
Systemets mått

4.4.1

Cable connector VW Sysko ingår:
25 x
Heat shrink butt connector UL-recognized

LÖDSKARVHYLSA RÖD 2,7

Beskrivning:
2.7 mm
Dust-proof and damp-proof connections
Mängd: 25 x
25 x
Heat shrink butt connector UL-recognized

LÖDSKARVHYLSA BLÅ

Beskrivning:
4.5 mm
Dust-proof and damp-proof connections
Mängd: 25 x
25 x
Flat plug, Micro Timer (MT II+III) 1.6

KABELSKO 0,5-1,5MM 1,6X0,6MM

Beskrivning:
0,5-1 mm²
Mängd: 25 x
25 x
Flat plug contact Micro Timer (MT II+III) 1.6

KABELSKO 0,5-1,5MM 1,5MM

Beskrivning:
0,5-1 mm²
Mängd: 25 x
25 x
Flat plug, Micro Timer (MT II+III) 1.6

KABELSKO 0,5-1,5MM 1,6X0,6MM

Beskrivning:
0,5-1 mm²
Mängd: 25 x
25 x
Flat plug, Junior Power Timer (JPT) 2.8

KABELSKO 0,5-1,5MM 2,8X0,8MM

Beskrivning:
0,5-1 mm²
Mängd: 25 x
25 x
Flat plug contact Junior Power Timer (JPT) 2.8

KABELSKO 0,5-1,5MM 2,8MM

Beskrivning:
0,5-1 mm²
Mängd: 25 x
25 x
Flat plug, Junior Power Timer (JPT) 2.8

KABELSKO 0,5-1,5MM 2,8X0,8MM

Beskrivning:
0,5-1 mm²
Mängd: 25 x
25 x
Flat plug contact Micro Timer (MT II+III) 1.6

KABELSKO 0,5-1,0MM

Beskrivning:
0,5-1 mm²
Mängd: 25 x
25 x
Double flat spring contact DFK 2 4.8/6.3

KABELSKO 0,5-1,0MM 4,8MM

Beskrivning:
0,5-1 mm²
Mängd: 25 x
25 x
Double flat spring contact DFK 2 4.8/6.3

KABELSKO 1,5-2,5MM 4,8MM

Beskrivning:
1,5-2,5 mm²
Mängd: 25 x
25 x
Flat plug contact Junior Power Timer (JPT) 2.8

KABELSKO 0,5-1,0MM 2,8MM

Beskrivning:
0,5-1 mm²
Mängd: 25 x
25 x
Flat plug contact Junior Power Timer (JPT) 2.8

FLPLGCNTCT-(SN)-(2,8X0,8)-(1,5-2,5)

Beskrivning:
1,5-2,5 mm²
Mängd: 25 x
25 x
Push connector

PSHCON-DTN-(SN)-6,3X0,8-(0,5-1,0SMM)

Beskrivning:
0,5-1,0 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Mängd: 25 x
25 x
Flat plug contact Standard Power Timer(SPT) 4,8/58

FLPLGCNTCT-(SN)-(4,8/5,8MM)-(1,5-2,5)

Beskrivning:
1,5-2,5 mm²
Mängd: 25 x
1 x
System insert plastic 4.4.1

PLASTINSATS 16 FACK

Beskrivning:
Antal fack: 16 Stck(pcs); Fackbredd x fackdjup x fackhöjd: 52 x 78 x 52 mm
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Mängd: 1 x
1 x
System case 4.4.1

SYSTEM-VÄSKA 4.4.1. SVART

Beskrivning:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Mängd: 1 x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Wire stripping pliers automatic self-adjusting

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatic scanning system, no adjustment to cable cross-section is necessary