Cabinet with hinged doors
Cabinet with hinged doors
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Interior with convenient pull-out system for CLIP-O-FLEX® trays (max. 34 pieces), tray size 345 x 260 x 30 mm (art. no. 1967780160).
With 0/40/80° attachment profile
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 405 mm |
Largura | 950 mm |
Altura | 2100 mm |
Material | Chapa de aço |
Superfície | Revestimento em pó |
Cor | Alumínio branco |