Cabinet with hinged doors
Cabinet with hinged doors
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Interior with convenient pull-out system for CLIP-O-FLEX® trays (max. 34 pieces), tray size 345 x 260 x 30 mm (art. no. 1967780160).
With 0/40/80° attachment profile
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 405 mm |
Szerokość | 950 mm |
Wysokość | 2100 mm |
Materiał | Blacha stalowa |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Kolor | Biały aluminiowy |