Cabinet with hinged doors
Cabinet with hinged doors
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Interior with convenient pull-out system for CLIP-O-FLEX® trays (max. 34 pieces), tray size 345 x 260 x 30 mm (art. no. 1967780160).
With 0/40/80° attachment profile
Adatlapok(X)
Hosszúság | 405 mm |
Szélesség | 950 mm |
Magasság | 2100 mm |
Anyag | Lemezacél |
Bevonat | Por szórt |
Szín | Fehér alumínium, Mélyfekete |