Cabezal de carraca de 1 pulg.
1 cabeza de carraca para puntas de 1 pulgada
CABEZA CARRACA 1" 170MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cabeza: 24 dientes, 15° de ángulo de giro, reversible
- Cuadrado con bola
- Superficie: Cromada, mate
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1 inch |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 67 mm |
Longitud (L1) | 170 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!