Cabezal angular
Cabezal angular, 1/4 pulg.
DDU-WIBOS ZEBRA PROFESIONAL
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cabezal angular de alta calidad fabricado en acero especialmente endurecido
Permite un par máximo de 57 Nm o una velocidad de rotación máxima de 2000 rpm
Parada segura
gracias a la empuñadura suave de 360° ajustable infinitamente
Diseño compacto
Especialmente adecuado para todas las tareas de atornillado en lugares estrechos y de difícil acceso
Adaptador de puntas de 1/4" con portabrocas de cambio rápido
- Tope de seguridad para tornillos mediante fuerza magnética.
- Adecuado para todas las brocas estándar y brocas con soporte C6.3 y E6.3
Hojas de datos(X)
Adecuado para su uso con taladros y atornilladores a batería
Soporte de hojas | 1/4 pulgadas, E 6.3 hexagonal |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Portapuntas | Hexagonal de 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Par máximo | 57 Nm |
Longitud | 165 mm |