Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cabeça de chuveiro manual de jato duplo

Cabeça de chuveiro manual de jato duplo

Art. 0888600202
EAN 4053479866871
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
ABS

Superfície

Cromado

Número de tipos de pulverização

2

Sistema anticalcário

Sim

Proteção contra choques

Sim

Adequado para aquecedor contínuo

Sim

Conector de rosca

G 1/2 pol.

Diâmetro da cabeça de chuveiro

100 mm

Capacidade de fluxo

5.7 l/min

Pressão mín.

1 bar

Marca de aprovação

DVGW

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Mangueira p/ chuveiro de plástico

SHWRHOSE-PLA-160CM

Economy model
x 5 Un.
Mangueira p/ chuveiro de metal

SHWRHOSE-METAL-160CM

Robust model
x 5 Un.
Mangueira p/ chuveiro prateada

SHWRHOSE-PLA-PLANE-(W.TWISTCONUS)-160CM

Premium model