Cab. queijo H A2 aço inox ISO 7049, 1550 pçs Sysko
Cab. queijo H A2 aço inox ISO 7049, 1550 pçs Sysko
SYSTEMKOFFER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 1550 UNID |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X13
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X16
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X19
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X22
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X25
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X9,5
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X13
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X16
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X19
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X25
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X32
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X13
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X16
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X25
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X32
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X38