Cab embeber H A2 aço inox ISO 7050, 1500 pçs Sysko
Cab embeber H A2 aço inox ISO 7050, 1500 pçs Sysko
SYSTEMKOFFER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 1500 UNID |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X13
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X16
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X19
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X22
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X25
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X13
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X16
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X19
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X22
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X25
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X16
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X19
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X22
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X25
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X32
SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X38