Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CRUISE S2 ESD Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S2 Cruise ESD
HS CRUISE S2 ESD ORANGE 37

Art.-Nr. M417037037

EAN 4255786510748

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CRUISE S2 ESD Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M417037037
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
Dieser S2 Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Mikrofaser ist durch den nahtreduzierten Schaft weniger schmutzanfällig. Geeignet für ESD Bereiche.
  • Mikrofaser, reflektierende Elemente

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas

  • PU-Laufsohle SR FO, Weite 11

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Orange

Größe

37

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S2

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, ESD, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße UK

4

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen