Cover plate Type DPAL
DIN 3015-2 DPAL steel plain
COVPLT-DIN3015-2-DPAL-W1-SZ10S/8
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tamanho nominal | 10S |
Tamanho nominal de acordo com o DIN | 8 |
Comprimento (l3) | 320 mm |
Distância do orifício (horizontal) (e1) | 265 mm |
Largura (l3) | 120 mm |
Espessura | 25 mm |
Diâmetro do furo (D) | 35 mm |
DIN | 3015-2 |
Material | Aço |
Superfície | Simples |