CO2 kaçağı test ekipmanı seti
Sızıntı testi ekipmanı ürün gamı, 2 parça, Sysko
CO2 KAÇAK TEST CİHAZI SETİ-2 PARÇA
Ürün no. 5964964101
EAN 4056807749150
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kolay ve hızlı kullanım
- Tüm standart radyatör tapası tipi boyunlara ve genleşme depolarına uygundur
- Zaman harcayacağınız ünite montajına gerek yoktur
- Herhangi bir parçayı çıkarmaya gerek kalmadan, birkaç dakika içinde güvenilir diyagnostik
- Rutin kontrolleri ve müşteri hizmetleri görevlerini gerçekleştirmek için idealdir
- İkinci el araç ticaretinde motor kontrolleri için idealdir
En küçük kaçakları ve yalnızca yüksek yanma basınçlarında (30 bar'dan fazla) oluşan kaçakları ve yüksek gerilimleri bulmak kolaydır
- Yalnızca yüksek sıcaklıklarda aralıklı olarak meydana gelen sızıntılar daha sonraki bir tarihte tespit edilebilir
- Bir basınç testi için en iyi takviye (yaklaşık maks. yalnızca 1 bar)
Kullanılan sıvı tehlikeli değildir, asit içermez ve yanıcı değildir
- Kolayca bertaraf edilebilir
- Çevreye duyarlı
Ayrıntılı bilgiler kullanım kılavuzundan bulunabilir.
Önemli: CO2 kaçağı test ekipmanını kullanırken soğutma sıvısının içeri çekilmediğinden daima emin olun.
Bir dizel motor, yüksek miktarda fazladan hava ile hafif yük altında çalışır ve yanma gazı, tüketilmeyen havanın büyük bir kısmını içerir. Bu sebeple dizel motor bir CO2 kaçağı testinden önce deneme sürüşü yapılarak veya yüksek devirlere çıkartılarak mümkün olduğunca kendini zorlamalıdır.
Veri sayfaları(X)
- Motor aşırı ısınırsa
- Bir sızıntıdan şüphelenilirse ve basınç testi (1 bar) güvenilir bir sonuç vermezse
- Silindir başında ve motor bloğunda ince çatlak veya arızalı silindir başlı conta şüphesi varsa
CO2 kaçak test cihazı radyatör veya genleşme haznesinin ağzına yerleştirilir ve emme balonu sıkılarak soğutma sisteminin havası, içindeki CO2 oranı (= yanma gazı) bakımından kontrol edilir. CO2 kaçağı test ekipmanının orta odasındaki mavi sıvının renginin "yeşil" olarak değişmesi ve ardından daha "sarı" bir renk alması yanma odası ve soğutma sistemi arasında bir kaçak olduğunu gösterir. Kaçak test ekipmanı sıcak motorlarda veya soğuk motorların rutin kontrolleri için kullanılabilir. Test sıvısı her kullanımdan sonra değiştirilmelidir.
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 2 ADET |