CORDURA® Zunfthose
Zunfthose Cordura
CORDURA BUHO SCHWARZ 98
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Pflegeleicht, robustes Baumwoll-/CORDURA® (extrem abriebfest) Mischgewebe
- 2 Vordertaschen, Meterstab-, Schenkel-, Gesäßtasche
- Schlitz mit 2 robusten Reißverschlüssen, Ansteckmöglichkeiten für Systemtaschen
- Dreiecke aus synthetischem Leder schützen die Taschenecken
- EN 14404 CORDURA® (extrem abriebfest) Knieschutztaschen
CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 98 |
Werkstoff | 53% Baumwolle, 47% Polyamid |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit mittlerer Temperatur |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!