Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CORDURA® Zunfthose

Zunfthose Cordura
CORDURA BUHO SCHWARZ 27
MODYF

Art.-Nr. M003124027
EAN 4250634359715
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
Leichte, traditionelle Zunfthose mit Tragekomfort, Funktionalität und vielen praktischen Taschen.
  • Pflegeleicht, robustes Baumwoll-/CORDURA® (extrem abriebfest) Mischgewebe

  • 2 Vordertaschen, Meterstab-, Schenkel-, Gesäßtasche

  • Schlitz mit 2 robusten Reißverschlüssen, Ansteckmöglichkeiten für Systemtaschen

  • Dreiecke aus synthetischem Leder schützen die Taschenecken

  • EN 14404 CORDURA® (extrem abriebfest) Knieschutztaschen

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

27

Werkstoff

53% Baumwolle, 47% Polyamid

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Bügeln mit mittlerer Temperatur
Nicht bleichen
Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur
Chemisch reinigen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Premium Werkzeugtasche Groß

SYSTEM-WERKZEUGTASCHE GROSS

MODYF
Die praktische Werkzeugtasche kann einfach und schnell mittels stabilen Ösen an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.
x 1 St.
Premium Werkzeugtasche Klein

SYSTEM-WERKZEUGTASCHE KLEIN

MODYF
Die robuste System-Werkzeugtasche kann durch die langlebigen Ösen einfach und schnell an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.
x 1 St.
Premium System Hammerhalter

SYSTEM HAMMERHALTER

MODYF
Der praktische Hammerhalter kann durch die stabilen Befestigungsösen einfach und schnell an die Premium Line Hosen und Zunftbekleidung angebracht werden.
x 1 St.
Premium System Werkzeugtasche groß

SYSTEM MULTIBEUTEL

MODYF
Diese langlebige Tasche verfügt über eine robuste Verarbeitung sowie Befestigungsösen. Sie kann leicht an die Premium Line Hosen und Zunftkleidung befestigt werden.
x 1 St.