COOLIUS® Y50A klímaszervízgép járművekhez
Klímajavító készülék, COOLIUS Y50A
COOLIUS Y50A KLÍMASZERVIZ BERENDEZÉS
Cikksz. W050115020
EAN 4056807482309
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Intelligens hűtőközeg-elemzés
- A beépített hűtőközeg-analizáló
teljes egészében beépül a klímarendszerkarbantartási folyamatba.
- Intelligens hármas szűrőrendszer gondoskodik róla, hogy a hűtőközeggel együtt ne kerüljön olaj az analizátor vezetékeibe, és ne szennyezze be a készüléket. Ez az innováció nagy előrelépést jelent az elérhető legjobb technológiában ezen a téren, és nagymértékben csökkenti a karbantartási költségeket.
- Az elemzéshez max. 1,5 g hűtőközeg szükséges.
Törvényi előírásoknak megfelelő vizsgálat
A nitrogén/formálógáz-vizsgálat a készülék szoftverébe van integrálva
Teljeskörű dokumentáció
Karbantartási adatok kiolvasása és exportálása Excelbe USB-interfészen keresztül
Tisztító funkció
Klímaszerviz készülék belső körének automatikus tisztítása
Nincs nem kívánt hozzáférés
A készülékhez személyre szabott (jelszavas) hozzáférés állítható be
Szállítási terjedelem
- Szabványos gyorscsatlakozós szerviztömlők
- Adatbázis jármű feltöltési mennyiségekkel
- Matricák a különböző olajokhoz és UV adalékokhoz
- Karbantartási útmutatók
- Rövidített kezelési útmutatók (weboldallinkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)
Adatlapok(X)
Személygépkocsik, kisteherautók, haszongépjárművek, építőipari gépek és mezőgazdasági gépek klímaberendezéseinek klímakarbantartásához.
Eszköz tömege | 90 kg |
Szélesség | 680 mm |
Magasság | 1175 mm |
Mélység | 667 mm |
Hűtőközeg típusa | R-1234yf |
Hűtőközeg töltési mennyiség | 20 kg |
Hűtőközeg betöltési pontosság | +/- 15 g |
Vákuumszivattyú teljesítmény | 128 l/perc |
Elszívási teljesítmény | 500 g/perc |
Kijelző | 4 soros LCD |
Max. üzemi nyomás | 20 bar |
Olaj-/UV-szivárgáskereső közeg betöltési pontossága | +/- 2 g |
Engedély | CE |
Terméktömeg (darabonként) | 90,600 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!