CO vészjelző, Ei208iDW
CO vészjelző, Ei208iDW
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor | Igen |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam | 10 év |
Átmérő | 12 cm |
Magasság | 4 cm |
Névleges feszültség | 3 V |
IP érintésvédelemi osztály | IP 42 |
Alkalmazási terület max. páratartalom | 95 % |
Ház színe | Fehér |
Hangnyomásszint | 85 dB |