CO detector Ei208iDW
CO detector Ei208iDW
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Laddningsbart batteri/batteri permanent installerat | Ja |
Antal laddningsbara batterier/batterier | 1 Stck(pcs) |
Typ av laddningsbart batteri/batteri | Li-jon |
Laddningsbart batteri/batteriets livslängd | 10 år |
Diameter | 12 cm |
Höjd | 4 cm |
Nominell spänning | 3 V |
IP-skyddsklass | IP 42 |
Max. relativ luftfuktighet i appliceringsområdet | 95 % |
Färg på höljet | Vit |
Ljudtrycksnivå | 85 dB |