Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

CO detector Ei208iDW

CO detector Ei208iDW

Art.-nr. 0978920015
EAN 4056807852799
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
Triggers an alarm as soon as an increased concentration of CO is measured (greater than 43 ppm)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Oppladbart batteri/batteri permanent installert

Ja

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Levetid for oppladbart batteri/batteri

10 år

Diameter

12 cm

Høyde

4 cm

Nominell spenning

3 V

IP-beskyttelsesklasse

IP 42

Maks. relativ fuktighet i bruksområde

95 %

Farge på hus

Hvit

Lydtrykknivå

85 dB

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger