CO detector Ei208iDW
CO detector Ei208iDW
Cod. art. 0978920015
EAN 4056807852799
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata | Sì |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Durata batteria/batteria ricaricabile | 10 anni |
Diametro | 12 cm |
Altezza | 4 cm |
Tensione nominale | 3 V |
Classe di protezione IP | IP 42 |
Umidità relativa max nell'area di applicazione | 95 % |
Colore carcassa | Bianco |
Livello di pressione acustica | 85 dB |