Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

CO alarmı Ei208iDW

CO alarmı Ei208iDW

Ürün no. 0978920015

EAN 4056807852799

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
CO alarmı Ei208iDW

Ürün no. 0978920015
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
Triggers an alarm as soon as an increased concentration of CO is measured (greater than 43 ppm)
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil

Evet

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü

10 yıl

Çap

12 cm

Yükseklik

4 cm

Nominal voltaj

3 V

IP koruma sınıfı

IP 42

Uygulama alanındaki maks. bağıl nem

95 %

Muhafaza rengi

Beyaz

Ses basınç seviyesi

85 dB

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler