CNC-Bohrfutter SK30, ISO 7388-1, DIN 69871
BOFTR-CNC-SK30-(1-13MM)
Art.-Nr. 5338207130
EAN 4068362590887
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verschleißteile gehärtet und geschliffen
- Sichere Spannung der Werkzeuge bei hoher Drehzahl
- Für Rechts- und Linkslauf
- Oberflächenhärte HRC 58-60
- Mit Schneckenrad-Antrieb für höhere Spannkräfte
- Mit Balluff-Chip-Bohrung
- Mit Mitnehmernut
Datenblätter(X)
- Zum Bohren, Reiben und Senken sowie für leichte Fräs- und Schlichtbearbeitung
![]() | |
Auskraglänge (LPR) | 111 mm |
Außendurchmesser (BD) | 50 mm |
Spannbereich min./max. (DCONWS) | 1-13 mm |
Freilänge bis zum Bund | 92 mm |
Rundlaufgenauigkeit max. | 30 µm |
Bunddurchmesser | 63 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!