Clamp with fastening lugs DIN 3017-2, shape B1, W1, BASIC-Line
W.TEC
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Largura da banda | 15 mm |
Diâmetro nominal | 20 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 18,5-21,5 mm |
Tipo de fenda | Fenda / Sextavado |
Binário de aperto | 4.8 Nm |
Conforme RoHS | Sim |