Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Träger für Tablar 345x260 mm

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Screenflex
COF-HALTER-TRAEGER-F.TABLAR-345X260X30MM

Art.-Nr. 1967780125

EAN 4066441252206

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Träger für Tablar 345x260 mm

Art.-Nr. 1967780125
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
Zur Ablage von Tablaren der Größe 345x260 mm
für drei Tablare
Winkelstellung: 0° / 12,5°
Rückseitig mit stoßschützendem Gummiprofil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

210 mm

Breite

300 mm

Höhe

310 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen