CLIP-O-FLEX® Tablar Fifo-Flex Tablar zur Behälterablage
COF-TABLAR-FIFO-320X340MM
Art.-Nr. 1967780089
EAN 4064154212616
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Alu eloxiert
- Aluprofil 40x40 mm
- Abdeckkappen aus Kunststoff
- Anstoßkante vorne
- Seitlich und hinten randlos
- Randlose Ausführung ermöglich ein Aneinanderreihen mehrerer Tablare
- Befüllung (von Hinten) während des Betriebs
- Für viele gängigen Behältergrößen geeignet z. B. Behältergröße S (3-fach nebeneinander, 2-fach hintereinander), Behältegröße XS (4-fach nebeneinander,
- 2-fach hintereinander), Behältergröße XS side (3-fach nebeneinander, 4-fach hintereinander), Lagersichtkasten (3-fach nebeneinander, 2-fach
- hintereinander)
- Traglast pro Tablar max. 10 kg
- Winkelstellung: 0° / 12,5°
Datenblätter(X)
Länge | 340 mm |
Breite | 320 mm |
Höhe | 51 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |