CLIP-O-FLEX® Schubladenschrank mit Buchenplatte
Werkzeugschrank mit Buchenplatte 5 Schubladen
WKZSHRNK-968X1022X703-5S-MIT-CLIP-O-FLEX
Art.-Nr. 1967780184
EAN 4099619094322
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
hinten montiert, ohne Tablare.
- 5 Schubladen davon 2 mit Lagerhöhe 70 mm, 1 mit Lagerhöhe 100 mm, 2 mit Lagerhöhe 190 mm
- Alle Schubladen mit 100 % Vollauszug
- 100 kg Tragfähigkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung (70 kg bei Fronthöhe 60 mm)
- Schubladen-Innenmaß (BxT) 900 x 600 mm für eine Lagerfläche von 0,54 m2
- 100 kg Tragfähigkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung (70 kg bei Fronthöhe 60 mm)
- Mit innovativer Schließtechnologie Soft-Close-Automatic für sanftes und geräuschloses Schließen der Schubladen
- Inkl. schlüsselfreiem Schließsystem, dem Electronic Code Zahlenschloss (in schwarz), zum Öffnen und Schließen des Werkzeugschrankes mit einem 4- bis 8-stelligen Zahlencode, batteriebetrieben
Datenblätter(X)
Länge | 1022 mm |
Breite | 703 mm |
Höhe | 968 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium, Tiefschwarz |