Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Schrank mit Flügeltüren

Schrank mit Flügeltüren
SHRNK-2100X950X405-MIT-COF-SCHIENE

Art.-Nr. 1967780183

EAN 4099619094292

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Schrank mit Flügeltüren

Art.-Nr. 1967780183
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
Mit 3 CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen links und rechts außen montiert.
Innen mit komfortablem Auszugssystem für CLIP-O-FLEX® Tablare (max. 34 Stück), Tablargröße 345 x 260 x 30 mm (Art.-Nr. 1967780160).
Mit Einhänge-Profil 0/40/80°
  • Alle Schubladen mit 100 % Vollauszug

  • 10 kg Tragfähigkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung

  • Bis zu 34 Tablare möglich

  • Tablare nicht im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

405 mm

Breite

950 mm

Höhe

2100 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium, Tiefschwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen