Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Rollcontainer

ROLCONTNR-778X474X405-RE-ANSHLG-RAL9005

Art.-Nr. 1967780177

EAN 4099619093837

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Rollcontainer

Art.-Nr. 1967780177

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit 3 CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen links, rechts und hinten montiert. Innen mit komfortablem
Auszugssystem für CLIP-O-FLEX® Tablare, 6 Tablare 345 x 260 x 30 mm mit Einhänge-Profil 0/40/80°
  • Gesamtmaß (BxHxT) 474 x 778 x 405 mm (ohne Schiebegriff)

  • Pulverbeschichtet

  • Robust verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit lackierter 30 mm starker Multiplex-Werkbankplatte oben am Gehäuse

  • Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Stopper

  • Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

  • Ausgestattet mit einer Türe 540 mm hoch

  • Türanschlag wahlweise links oder rechts

  • Türhöhe 540 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

405 mm

Breite

474 mm

Höhe

778 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Türanschlag

Rechts

Farbe

Weißaluminium, Tiefschwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen