CLIP-O-FLEX®-Kombi-Werkbank mit Unterbauschrank ohne Aufbau
Kombi-Werkbank mit Unterbauschrank ohne Aufbau
WKB-COF-2000X750X840MM-LI-ANSHL-RAL9006
Art.-Nr. 1967780173
EAN 4099619093615
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unterbauschrank innen mit komfortablem Auszugssystem für CLIP-O-FLEX® Tablare.
Inklusive 6 Tablaren 345 x 260 x 30 mm und Einhänge-Profil 0/40/80°
- Gesamttragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Pulverbeschichtet
- Werkbank mit Unterbauschrank aus robust verschweißter Stahlblech-Konstruktion
- 40 mm starke Buchen-Multiplex-Werkbankplatte Trägerstützen aus stabilem Vierkant-Stahlprofil und Werkbank-Aufbau
- Plattenlänge 1500 oder 2000 mm, Tiefe 750 mm, Arbeitshöhe 840 mm
- Unterbauschrank mit 2 Schubladen und 1 Tür inkl. komfortablem Auszugssystem für die CLIP-O-FLEX® Tablare, Schrank entweder rechts unter der Werkbank montiert mit Türanschlag rechts oder unter der Werkbank links montiert mit linkem Türanschlag, Türhöhe 540 mm
- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Schubladen Fronthöhe 90 mm,
- Innenmaß (BxT) 365 x 294 mm, Tragfähigkeit 35 kg pro Schublade bei gleichmäßiger Lastverteilung
Datenblätter(X)
Länge | 2000 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 840 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Ausführung | Ohne Aufbau |
Türanschlag | Links |
Farbe | Weißaluminium, Tiefschwarz |