Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX®-Kombi-Werkbank mit Unterbauschrank mit Aufbau

WKB-COF-2000X750X1640MM-LI-ANSHL-RAL9006

Art.-Nr. 1967780189

EAN 4099619097859

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX®-Kombi-Werkbank mit Unterbauschrank mit Aufbau

Art.-Nr. 1967780189

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit 3 CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen an Werkplatte links, rechts und vorne montiert sowie 2 Einhänge-Schienen an Lochblechwand.
Unterbauschrank innen mit komfortablem Auszugssystem für CLIP-O-FLEX® Tablare.
Inklusive 6 Tablaren 345 x 260 x 30 mm und Einhänge-Profil 0/40/80°
  • Gesamttragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung

  • Pulverbeschichtet

  • Werkbank mit Unterbauschrank aus robust verschweißter Stahlblech-Konstruktion

  • 40 mm starke Buchen-Multiplex-Werkbankplatte Trägerstützen aus stabilem Vierkant-Stahlprofil und Werkbank-Aufbau

  • mit 1,5 mm starker Lochblechwand aus hochwertig verarbeitetem

  • Stahlblech inkl. Rasterung

  • Plattenlänge 1500 oder 2000 mm, Tiefe 750 mm, Arbeitshöhe 840 mm

  • Unterbauschrank mit 2 Schubladen und 1 Tür inkl. komfortablem Auszugssystem für die CLIP-O-FLEX® Tablare, Schrank entweder rechts unter der Werkbank montiert mit Türanschlag rechts oder unter der Werkbank links montiert mit linkem Türanschlag, Türhöhe 540 mm

  • Schubladen mit 100 % Vollauszug, Schubladen Fronthöhe 90 mm,

  • Innenmaß (BxT) 365 x 294 mm, Tragfähigkeit 35 kg pro Schublade bei gleichmäßiger Lastverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

2000 mm

Breite

750 mm

Höhe

1640 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ausführung

Mit Aufbau

Türanschlag

Links

Farbe

Weißaluminium, Tiefschwarz

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
COF-EINHÄNGESCHIENE-900MM

COF-EINHÄNGESCHIENE-900MM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen