Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter Wrenchflex Halterung für bis zu 8 Schraubschlüssel

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Wrenchflex
COF-HALTER-WRENCHFLEX-8FACH

Art.-Nr. 1967700073
EAN 4059608963398
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Blech, verzinkt

  • Winkelstellung: 0° / 12,5°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Halterung für Schraubschlüssel, Ringmaulschlüssel oder ähnliches Werkzeug

Länge

140 mm

Breite

65 mm

Höhe

175 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen