CLIP-O-FLEX® Halter Wasteflex Entsorgungsbehältnis
Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Wasteflex
COF-HALTER-WASTEFLEX-10L
Art.-Nr. 1967780220
EAN 4067993058551
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Alu-Blech, eloxiert
- Winkelstellung: 0° / 12,5°
Datenblätter(X)
Als Entsorgungs- / Mülleimer oder als Aufbewahrungsbehältnis einsetzbar
Länge | 220 mm |
Breite | 280 mm |
Höhe | 290 mm |
Werkstoff | Kunststoff |