Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter Varioflex erweitert, offen Halterung ohne Boden mit erweiterter Öffnung

COF-HALTER-VARIOFLEX-OHNE-BODEN-ERW

Art.-Nr. 1967780003

EAN 4060053206015

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Halter Varioflex erweitert, offen Halterung ohne Boden mit erweiterter Öffnung

Art.-Nr. 1967780003
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
  • Kunststoff, schwarz

  • Durchmesser: 85 mm

  • Winkelstellung: 0° / 12,5°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Halterung zum Einhängen von diversen Maschinen, wie z. B. Akku-Schrauber, etc.

  • Mit erweiterte Öffnung zur Nicht-Betätigung des Funktionstasters

Länge

120 mm

Breite

180 mm

Höhe

120 mm

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen