CLIP-O-FLEX® Halter Screwdriverflex 2 Halterung für 8 Schraubendreher
Halterung f. CLIP-O-FLEX-Schiene Schraubendreher 2
COF-HALTER-SCREWDRIVEFLEX-8FACH
Art.-Nr. 1967700098
EAN 4059608741422
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gefertigt aus dem hochwertigen Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® mit eloxiertem Vierkantrohr – langlebig und widerstandsfähig
- Winkelstellung wählbar: 0° oder 12,5° – für ergonomische Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche
- Alu-Profil, natureloxiert
- Winkelstellung: 0° / 12,5°
Datenblätter(X)
Einfache und schnelle Aufbewahrung von z.B. Schraubendrehern
Länge | 305 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 40 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |