Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter Screenflex 60 Monitorhalterung mit 60 mm Ausleger

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Screenflex 60
COF-HALTER-SCREENFLEX-60MM

Art.-Nr. 1967700488
EAN 4061338027967
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
  • Monitorhalterung mit gängiger VESA 100 Aufnahme zur flexiblen Platzierung eines Monitors

  • Bildschirmgröße ca. 24 Zoll oder 2,5 kg

  • Die Sicherungs-Arretierung sorgt für stabilen Halt (ohne Abb.)

  • Mit Gelenk.

  • Länge, Breite, Höhe: 155 mm, 95 mm, 110 mm

  • Winkelstellung: 0° / 12,5°"
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

155 mm

Breite

95 mm

Höhe

110 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen