CLIP-O-FLEX® Halter Plaster Dispenser
COF-HALTER-PLASTER-DISPENSER
Art.-Nr. 1967780193
EAN 4067993056168
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexible Anwendung: Einstellbare Winkelstellung von 0° oder 12,5° für optimale Positionierung
- Schnelle Hilfe bei kleinen Verletzungen: Ideal für die Erstversorgung im Arbeitsalltag
- Automatischer Abziehmechanismus: Beim Herausziehen wird das Schutzpapier vom Pflasterstreifen automatisch entfernt
- Maximale Hygiene: Kein direkter Kontakt mit dem Pflaster vor der Anwendung
- Zeitsparend und praktisch: Kein lästiges Auspacken – Pflaster ist sofort einsatzbereit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 230 mm |
Breite | 55 mm |
Höhe | 140 mm |