CLIP-O-FLEX® Halter Perfoflex Flexible Perfolochblechwand
Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Perfoflex hoch
COF-HALTER-PERFOFLEX-325X855MM
Art.-Nr. 1967700671
EAN 4061337429205
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rahmen aus Alu eloxiert 20x20, Clip aus Aluminium
- Lochung: 10 x 10 mm, Lochabstand: 38 mm
- Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz
- Abdeckprofil schwarz, frontseitig
- Winkelstellung: 0° / 12,5°
Datenblätter(X)
Ob links, rechts oder mittig vom Arbeitsplatz oder an einem Montage- / Bereitstellungswagen, diese flexible Lochwand lässt sich, im Gegensatz zu einer üblichen, fest verbauten Lochblechwand, dort einklicken, wo sie benötigt wird.
Länge | 325 mm |
Breite | 855 mm |
Höhe | 40 mm |