Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter Perfoflex Flexible Perfolochblechwand

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Perfoflex quer
COF-HALTER-PERFOFLEX-855X325MM

Art.-Nr. 1967780082

EAN 4064154232386

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Halter Perfoflex Flexible Perfolochblechwand

Art.-Nr. 1967780082
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
  • Rahmen aus Alu eloxiert 20x20, Clip aus Aluminium

  • Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz

  • Abdeckprofil schwarz, frontseitig

  • Winkelstellung: 0° / 12,5°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ob links, rechts oder mittig vom Arbeitsplatz oder an einem Montage- / Bereitstellungswagen, diese flexible Lochwand lässt sich, im Gegensatz zu einer üblichen, fest verbauten Lochblechwand, dort einklicken, wo sie benötigt wird.

Länge

855 mm

Breite

325 mm

Höhe

40 mm

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen