Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter Packflex front Halterung für Klebeband-Abroller mit Zugriff von vorne

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Packflex Front
COF-HALTER-PACKFLEX-FRONT

Art.-Nr. 1967700071

EAN 4057709742317

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Halter Packflex front Halterung für Klebeband-Abroller mit Zugriff von vorne

Art.-Nr. 1967700071
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
  • Zur sicheren Ablage von handelsüblichen Paketband- und Klebebandabrollern (z.B. Art.-Nr. 0985052005)

  • Material: Alu-Blech eloxiert

  • Winkelstellung: 0° / 12,5° / 25°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

190 mm

Breite

75 mm

Höhe

75 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen