Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter Medikit

COF-HALTER-MEDIKIT

Art.-Nr. 1967780196

EAN 4067993058292

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Halter Medikit

Art.-Nr. 1967780196
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
  • Gefertigt aus dem bewährten Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® mit eloxiertem Vierkantrohr – für maximale Stabilität und Langlebigkeit

  • Flexible Winkelstellung: 0° oder 12,5° – für ergonomische Platzierung

  • Stationär und mobil einsetzbar – ideal für Werkstatt, Baustelle oder Büro

  • Übersichtliche Organisation dank variabler Inneneinteilung und transparenter Plexiglasabdeckung

  • Gehäuse aus hochfestem ABS-Kunststoff – formbeständig, schlagfest und temperaturresistent

  • Rundum geschützte Inhalte durch umlaufende Gummidichtung – staub- und spritzwassergeschützt

  • Umfangreicher Lieferumfang für professionelle Erste Hilfe

  • Pflaster, Wundverbände, Kompressen, Fixierbinden, Dreiecktücher, Rettungsdecken

  • Spezielle Verbände für Finger und Augen, Kälte-Sofortkompressen, Hautreinigungstücher

  • Einmalhandschuhe, Gesichtsmasken, Erste-Hilfe-Anleitung, Schere und verschließbare Folienbeutel

  • Alle Komponenten gemäß relevanter DIN-Normen für höchste Sicherheit und Qualität

  • Einsatzempfehlung gemäß Arbeitsstättenrichtlinien:

  • Für bis zu 100 Mitarbeiter in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

  • Für bis zu 50 Mitarbeiter auf Baustellen und vergleichbaren Einrichtungen

  • Für bis zu 300 Mitarbeiter in Verwaltungs- und Handelsbetrieben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

445 mm

Breite

180 mm

Höhe

320 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen